348185
框架式轴承单元
SEALMASTER
SEALMASTER
ST-31C CR
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER ST-31C CR
Take Up Bearing Only; 1-15/16" Bore; 11/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; STH Take Up Frame; 2-115C-CR Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
ST-31C CR
BDI部件号
348185
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/ST-31C-CR/p/348185
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461294789
重量 / Kilogram
2.724
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
STH
轴承芯件号
2-115C-CR
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Standard Duty | Solid Housing | Single Lip Contact Seal | Corrosion Resistant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
707736
重量/磅
6
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-15/16" Bore; 11/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; STH Take Up Frame; 2-115C-CR Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
4 英寸 | 101.6 毫米
槽宽
0.688 英寸 | 17.475 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米