581245
框架式轴承单元
LINKBELT
LINKBELT
TU336
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT TU336
Take Up Bearing Only; 2-1/4" Bore; 1-1/16" Slot Width; 6" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; UG336L Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
TU336
BDI部件号
581245
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/TU336/p/581245
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327709648
重量 / Kilogram
9.525
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
UG336L
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Wide Inner Race | Floating Labyrinth | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商货号
TU336
制造商内部编号
5870964
重量/磅
21
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-1/4" Bore; 1-1/16" Slot Width; 6" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; UG336L Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
槽宽
1.063 英寸 | 27 毫米
槽对槽距离
6 英寸 | 152.4 毫米