https://www.bdiexpress.com/medias/INDS-MXXXXXX-712847-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJnME5TOHhNREU1TnpZME56QTVOemc0Tmk5SlRrUlRMVTFZV0ZoWVdGaGZOekV5T0RRM1h6QXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDY4NjczNmI4Y2Q1NzliMzY2ODdlMGJiYWE3MjAwNGU2YzgyNTZhMTgzZGZmMjU4NmU0Yjg4NGQ3YmQ0NTQ3NDc
23995522
法兰带座轴承
SEALMASTER
SEALMASTER
MFC-55 RP
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER MFC-55 RP
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 3-7/16" Bore; 8.6" Bolt Circle Diameter; 6.081" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
制造商部件号
MFC-55 RP
BDI部件号
23995522
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MFC-55-RP/p/23995522
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461377260
重量 / Kilogram
14.288
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
3-37-RP
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Extended Inner Ring
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
MFC-55 RP
制造商内部编号
712847
重量/磅
31.75
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 3-7/16" Bore; 8.6" Bolt Circle Diameter; 6.081" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
螺栓分布圆名义直
8.6英寸 | 218.4毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
螺栓间距
6.081 英寸 | 154.457 毫米
内圈长
3.779英寸 | 95.987毫米
壳体导向直
7.375英寸 | 187.32毫米