https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCACSRYX-SW-ACTUTR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc2OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJnM05DOHhNRFUxTnpJeU1qRXlOVFU1T0M5SlRrUk1UME5CUTFOU1dWaGZVMWRmUVVOVVZWUlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQwYTZkZWVhNTE1NGNhNDI5MTZkNDNmMTBhOTNkOGFlNjgzMGEwYmM2ODAyZGUyYWQ5ZjVjMzM4NzhiY2M3MDM
1055518
化学助剂
LOCTITE
LOCTITE
142644
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 142644
Actuator Finger Switch; For Hand Held Applicator
制造商部件号
142644
BDI部件号
1055518
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%8A%A9%E5%89%82/142644/p/1055518
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340972360
重量 / Kilogram
0.135
Product Group - BDI
G00190
产品名称
Switch
产品描述
Actuator Finger Switch
应用
Hand Held Applicator
其它特点
Provide Hand Held Activation
类别 - BDI
Chemical Accessories
名称
Switch
关键字串
Finger Actuator
制造商货号
97236
重量/磅
0.298
详细描述
Actuator Finger Switch; For Hand Held Applicator