https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25167531-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJnd1lpOHhNREk1TmpFM09UVXlNell4TkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TmpjMU16RmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTRiYWZiN2NkNzA5ZWVlZmM1ZWQ1YzE4OTVkODhkMTI4Mjg4NjAxOThhZjNlNDk0OTMyYWQzMmUzMDUxZTg1Mw
25167531
电线和连接器
LAPPKABEL
LAPPKABEL
52103030
LAPPKABEL LAPPKABEL
描述
LAPPKABEL 52103030
Counter Nut; M25 X 1.5 Thread Size; 30MM Wrench Size; 33MM Diameter; 4MM Thickness; Nickel Plated Brass
制造商部件号
52103030
BDI部件号
25167531
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%99%A8%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%94%B5%E7%BA%BF%E5%92%8C%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%99%A8/52103030/p/25167531
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
E02362
名称
Nut
关键字串
Counter
产品明细
Counter Nut
产品规格
M25 X 1.5 Thread Size; 30MM Wrench Size; 33MM Diameter; 4MM Thickness; Nickel Plated Brass
详细描述
Counter Nut; M25 X 1.5 Thread Size; 30MM Wrench Size; 33MM Diameter; 4MM Thickness; Nickel Plated Brass