https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-3-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJoaFpDOHhNRFV3TnpJeE5qazNOemsxTUM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNMTlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQxMjA2OGE1MjY4Njk5OGE3M2U4NzQzMDY5OGM1NWY1YWFkOTk4NmYzZjdiMTNjY2M2MTI2MDgyM2M2OTM0ODc
340486
滚子链
MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
100-3H RIV 10FT
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL 100-3H RIV 10FT
Roller Chain; 100-3 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.166" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
制造商部件号
100-3H RIV 10FT
BDI部件号
340486
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/100-3H-RIV-10FT/p/340486
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288860273
重量 / Kilogram
3.904
Product Group - BDI
M02290
链规格
100-3
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Heavy
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Loose Fit Center Plate
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
100H-3R 10FT
制造商内部编号
371927
重量/磅
8.6
详细描述
Roller Chain; 100-3 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.166" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
板厚度
0.187 英寸 | 4.75 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
板高
1.166 英寸 | 29.616 毫米
滚轮宽
0.75英寸 | 19.05毫米