https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneU1TOHhNRFV3TnpNMk5qYzVNekkwTmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiZGQ3YTE5YWZiZjI2ODhkOGI2MzYxNGI1NzBhZTJmNWU4NTJkZDUzNGJiMjZjN2QyMjczN2Y2YmRhNjQwMzJk
17281211
滚子链
RENOLD
RENOLD
1141 CP C/L P/F
RENOLD RENOLD
描述
RENOLD 1141 CP C/L P/F
Chain Link; 1141 Chain Size; Cottered; 4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 2.5MM Roller Diameter; 2.7MM Roller Width; 0.57MM Plate Thickness; 4.1MM Plate Height; Curved; 1.65MM Pin Diameter
制造商部件号
1141 CP C/L P/F
BDI部件号
17281211
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/1141-CP-C-L-P-F/p/17281211
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0673766007363
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
M02122
链规格
1141
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 1141 Chain Size; Cottered; 4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 2.5MM Roller Diameter; 2.7MM Roller Width; 0.57MM Plate Thickness; 4.1MM Plate Height; Curved; 1.65MM Pin Diameter
板厚度
0.022 英寸 | 0.57 毫米
滚轮宽
0.106英寸 | 2.7毫米
滚轮直
0.098英寸 | 2.5毫米
链节距
0.157 英寸 | 4 毫米
板高
0.161 英寸 | 4.1 毫米
销轴直径
0.065 英寸 | 1.65 毫米