https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU0MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJoaE9TOHhNRFF4T0RZMk1qUTNNemMxT0M5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNbDlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJjNmI2NmQwMzBjYTc3NmQ1Mzg1YzhkY2RmYjA4M2JhYjlkZGZlMjQ0NTk5MTQzNjI5Y2UyNzVmODY3MjlkM2E
904957
滚子链
TSUBAKI
TSUBAKI
120SM-2 RIV 25FT
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 120SM-2 RIV 25FT
Roller Chain; 120-2 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Alloy Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
制造商部件号
120SM-2 RIV 25FT
BDI部件号
904957
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/120SM-2-RIV-25FT/p/904957
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039220295
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
120-2
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
2
材料
Alloy Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
25
最低订购量
25
板型
Curved
其它特点
Speed Master Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 120-2 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Alloy Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
板厚度
0.187 英寸 | 4.75 毫米
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
滚轮直
0.875英寸 | 22.225毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
板高
1.425 英寸 | 36.195 毫米