https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-CL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJoa1l5OHhNRE0wTnpJME5USTBNRE0xTUM5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3NWQzZWQ4Y2ZiNmYwNzlkMTMzYTU2NTE1N2UyNTZjYzFiMWY4YTExMjlmNjU5OTQ5NTc4NzNkMzBlMjc0MjM1
21524832
滚子链
TSUBAKI
TSUBAKI
131 CONNECTING LINK
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 131 CONNECTING LINK
Chain Link; 131 Chain Size; Cottered; 3.075" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 1-1/2" Plate Height; Curved; 5/8" Pin Diameter
制造商部件号
131 CONNECTING LINK
BDI部件号
21524832
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/131-CONNECTING-LINK/p/21524832
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
131
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 131 Chain Size; Cottered; 3.075" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 1-1/2" Plate Height; Curved; 5/8" Pin Diameter
销轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
板厚度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
板高
1.5 英寸 | 38.1 毫米
链节距
3.075 英寸 | 78.105 毫米
滚轮直
1.25英寸 | 31.75毫米
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米