![200E RIV 10.83FT 52P](/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ)
![200E RIV 10.83FT 52P](/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ)
20446054
滚子链
LINKBELT
LINKBELT
200E RIV 10.83FT 52P
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT 200E RIV 10.83FT 52P
Roller Chain; 200 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-9/16" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.31" Plate Thickness; 1.94" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
制造商部件号
200E RIV 10.83FT 52P
BDI部件号
20446054
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/200E-RIV-10-83FT-52P/p/20446054
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4.535
Product Group - BDI
M02290
链规格
200
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10.83
最低订购量
10.83
板型
Curved
其它特点
52 Links
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 200 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-9/16" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.31" Plate Thickness; 1.94" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
滚轮直
1.563英寸 | 39.7毫米
板厚度
0.31 英寸 | 7.874 毫米
销轴直径
0.781 英寸 | 19.837 毫米
滚轮宽
1.5英寸 | 38.1毫米
板高
1.94 英寸 | 49.276 毫米