https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ
1468539
滚子链
RENOLD
RENOLD
28B-1 SD 2.5M
RENOLD RENOLD
描述
RENOLD 28B-1 SD 2.5M
Roller Chain; 28B Chain Size; Riveted; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.62MM Plate Thickness; 37.08MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter
制造商部件号
28B-1 SD 2.5M
BDI部件号
1468539
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/28B-1-SD-2-5M/p/1468539
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 匈牙利 | 15 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
8.5
Product Group - BDI
M02290
链规格
28B
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Steel
板型
Curved
其它特点
Standard Duty
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
重量/磅
8.5
详细描述
Roller Chain; 28B Chain Size; Riveted; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.62MM Plate Thickness; 37.08MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter
板高
1.46 英寸 | 37.08 毫米
滚轮直
1.1英寸 | 27.94毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
销轴直径
0.626 英寸 | 15.9 毫米
滚轮宽
1.22英寸 | 31毫米
板厚度
0.3 英寸 | 7.62 毫米