https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-CL-1-COT-CNVR-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJnek5TOHhNRE0wT0RjMk9Ua3pOVE01TUM5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZRMDVXVWw5VFZGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmE3Y2Y2YzhhYzRhMDY3OTNjNDM3NDAxMTcwOGE3NjQ3NmMwNzM3YWJlZWM4Yzk4OWRjZjljNWZiYmU5NjZlYQ
904852
滚子链
TSUBAKI
TSUBAKI
3939-B4-CL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 3939-B4-CL
Chain Link; 3939 Chain Size; Cottered; 8" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 29/32" Roller Diameter; 1-1/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1-1/8" Plate Height; Straight; 9/32" Pin Diameter
制造商部件号
3939-B4-CL
BDI部件号
904852
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/3939-B4-CL/p/904852
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039005403
重量 / Kilogram
0.42
Product Group - BDI
M02122
链规格
3939
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 3939 Chain Size; Cottered; 8" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 29/32" Roller Diameter; 1-1/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1-1/8" Plate Height; Straight; 9/32" Pin Diameter
滚轮宽
1.125英寸 | 28.575毫米
滚轮直
0.906英寸 | 23.012毫米
板高
1.125 英寸 | 28.575 毫米
链节距
8 英寸 | 203.2 毫米
销轴直径
0.281 英寸 | 7.137 毫米
板厚度
0.156 英寸 | 3.962 毫米