https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-3-RVT-STD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJnNE1TOHhNRE0wT0RjME5EZ3pOVEV3TWk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNMTlTVmxSZlUxUkVYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2MDliYjMyOGE5ZGQyYTY4OGQ0M2ExMmQ5MzkyNDc0ZWQ4NjZmZjM5MGM5YzNjNDM3NGMxYmVhYzk3YmUzOTdm
21852217
滚子链
TSUBAKI
TSUBAKI
40-3 SS RIV 10FT
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 40-3 SS RIV 10FT
Roller Chain; 40-3 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
制造商部件号
40-3 SS RIV 10FT
BDI部件号
21852217
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/40-3-SS-RIV-10FT/p/21852217
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039187611
重量 / Kilogram
0.617
Product Group - BDI
M02290
链规格
40-3
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
3
材料
304 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
304 Stainless Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 40-3 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
滚轮宽
0.312英寸 | 7.925毫米
销轴直径
0.156 英寸 | 3.962 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米
滚轮直
0.312英寸 | 7.925毫米
板高
0.472 英寸 | 11.989 毫米