https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-RVT-DPDRV-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnek5DOHhNRE0wT0RjMk9EazFNak0xTUM5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlJGQkVVbFpmVTFSU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDg3Njg2OWUxMmU3NmY3OWI5ZDAzZDgzZTU1OGY2M2U3MDI0NjhkMzlkNjNmZjU5ZDFiYzYxN2FjODBjZmQxZA
21462963
滚子链
TSUBAKI
TSUBAKI
A2050NP RIV 50FT
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI A2050NP RIV 50FT
Roller Chain; A2050 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
制造商部件号
A2050NP RIV 50FT
BDI部件号
21462963
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/A2050NP-RIV-50FT/p/21462963
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.18
Product Group - BDI
M02290
链规格
A2050
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Drive
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
50
最低订购量
50
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; A2050 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
板厚度
0.08 英寸 | 2.032 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
滚轮宽
0.375英寸 | 9.525毫米
板高
0.591 英寸 | 15.011 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米