https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-6X6-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJoak5DOHhNRFV3TnpVeU1qTTNOVGN4TUM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZObGcyWDFKV1ZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmE0NjQ1ZjAwODcyZGMyMGVmYzgzOTVmMjhjZjJkY2UwYjQ2ZDM2ODIwYzdlZTdhYmY4YTM3YWYyOTI1NWUyMg
18142010
滚子链
REXNORD
REXNORD
AL1466 10FT/BOX
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD AL1466 10FT/BOX
Roller Chain; AL1466-3 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 1-3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.217" Plate Thickness; 1.417" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
制造商部件号
AL1466 10FT/BOX
BDI部件号
18142010
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/AL1466-10FT-BOX/p/18142010
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210754051
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
AL1466-3
基本结构
Riveted 6X6 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
详细描述
Roller Chain; AL1466-3 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 1-3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.217" Plate Thickness; 1.417" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
板厚度
0.217 英寸 | 5.512 毫米
销轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
板高
1.417 英寸 | 35.992 毫米