https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-4X4-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTVMMmd3WkM4eE1EUXhPRFk1T1RFd09ETTRNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk5GZzBYMUpXVkY5Q1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1NTY1NmQ5NmZhM2UxNzIwOGNkZTM4ZTNjOWRkM2IxNzZjNWVkMWVkM2YzMzdjYmYyODMxMWMzNGViZDY4OThh
904133
滚子链
TSUBAKI
TSUBAKI
AL1644-RP
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI AL1644-RP
Roller Chain; AL1644-2 Chain Size; Riveted 4X4 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Steel; Leaf; 1/4" Plate Thickness; 1.638" Plate Height; Curved; 0.559" Pin Diameter
制造商部件号
AL1644-RP
BDI部件号
904133
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/AL1644-RP/p/904133
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039009562
重量 / Kilogram
3.94
Product Group - BDI
M02122
链规格
AL1644-2
基本结构
Riveted 4X4 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
2
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
详细描述
Roller Chain; AL1644-2 Chain Size; Riveted 4X4 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Steel; Leaf; 1/4" Plate Thickness; 1.638" Plate Height; Curved; 0.559" Pin Diameter
板高
1.638 英寸 | 41.605 毫米
板厚度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
销轴直径
0.559 英寸 | 14.199 毫米