904137
滚子链
TSUBAKI
TSUBAKI
AL422-CL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI AL422-CL
Chain Link; AL422 Chain Size; Cottered 2X2 Lacing; 1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 0.059" Plate Thickness; 0.409" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
制造商部件号
AL422-CL
BDI部件号
904137
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/AL422-CL/p/904137
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039177650
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02122
链规格
AL422
基本结构
Cottered 2X2 Lacing
部件
Connecting Link
链条系列
Leaf
列数
1
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
AL422CL
重量/磅
0.01
详细描述
Chain Link; AL422 Chain Size; Cottered 2X2 Lacing; 1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 0.059" Plate Thickness; 0.409" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
销轴直径
0.156 英寸 | 3.962 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
板厚度
0.059 英寸 | 1.499 毫米
板高
0.409 英寸 | 10.389 毫米