https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2X2-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmcwTnk4eE1EQXlPRFUwT1RZd016TTFPQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1sZ3lYMUpXVkY5Q1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzZGJhNThjYmJmZTUxNThhNTA4NzM3Nzc4NjM3MjlkZGE3YzEyMDM4NDc2MTFlODBhNTljNjIzZTFlODA3Nzk0
904180
滚子链
TSUBAKI
TSUBAKI
AL822 50FT
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI AL822 50FT
Roller Chain; AL822 Chain Size; Riveted 2X2 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 0.126" Plate Thickness; 0.819" Plate Height; Curved; 0.311" Pin Diameter
制造商部件号
AL822 50FT
BDI部件号
904180
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/AL822-50FT/p/904180
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039178350
重量 / Kilogram
0.46
Product Group - BDI
M02290
链规格
AL822
基本结构
Riveted 2X2 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
1
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
50
最低订购量
50
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
详细描述
Roller Chain; AL822 Chain Size; Riveted 2X2 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 0.126" Plate Thickness; 0.819" Plate Height; Curved; 0.311" Pin Diameter
板高
0.819 英寸 | 20.803 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板厚度
0.126 英寸 | 3.2 毫米
销轴直径
0.311 英寸 | 7.899 毫米