18142367
滚子链
REXNORD
REXNORD
BL1634 10FT/BOX
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD BL1634 10FT/BOX
Roller Chain; BL1634-2 Chain Size; Riveted 3X4 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.28" Plate Thickness; 1.886" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
制造商部件号
BL1634 10FT/BOX
BDI部件号
18142367
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/BL1634-10FT-BOX/p/18142367
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
BL1634-2
基本结构
Riveted 3X4 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
详细描述
Roller Chain; BL1634-2 Chain Size; Riveted 3X4 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.28" Plate Thickness; 1.886" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
销轴直径
0.687 英寸 | 17.45 毫米
板厚度
0.28 英寸 | 7.112 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
板高
1.886 英寸 | 47.904 毫米