https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-4X6-COT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJnNFpDOHhNREk1TXpRNU56a3lNVFUyTmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTkZnMlgwTlBWRjlDVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDVlZWFlMWEwMDBiMWY3YjM2OWI0MTk3MDk2YmYyNWFjYzAxMjljNjA2ZjM0MTgwNTQ4M2U3MGU3ZTIxMzA4Nzk
904252
滚子链
TSUBAKI
TSUBAKI
BL1646-CL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI BL1646-CL
Chain Link; BL1646-2 Chain Size; Cottered 4X6 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Steel; Leaf; 0.283" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.684" Pin Diameter
制造商部件号
BL1646-CL
BDI部件号
904252
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/BL1646-CL/p/904252
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039899231
重量 / Kilogram
0.86
Product Group - BDI
M02122
链规格
BL1646-2
基本结构
Cottered 4X6 Lacing
部件
Connecting Link
链条系列
Leaf
列数
2
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
BL1646CL
重量/磅
1.893
详细描述
Chain Link; BL1646-2 Chain Size; Cottered 4X6 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Steel; Leaf; 0.283" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.684" Pin Diameter
销轴直径
0.684 英寸 | 17.374 毫米
板厚度
0.283 英寸 | 7.188 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
板高
1.898 英寸 | 48.209 毫米