https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-6X6-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJneE55OHhNRE0wT0RneE1USTFOVGd6T0M5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZObGcyWDFKV1ZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NmYyY2Q4OWQ1MDlmODM2YTUyNjMxZWUxMzhlMDI1MzQ0NzU0MWNjMGExMjdmZDJkZmRhNTNkZWY3NzY1M2NkZg
20887590
滚子链
TSUBAKI
TSUBAKI
BL2066 RIV
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI BL2066 RIV
Roller Chain; BL2066-3 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 2-1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.374" Plate Thickness; 2.374" Plate Height; Curved; 0.934" Pin Diameter
制造商部件号
BL2066 RIV
BDI部件号
20887590
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/BL2066-RIV/p/20887590
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039002211
重量 / Kilogram
15.079
Product Group - BDI
M02290
链规格
BL2066-3
基本结构
Riveted 6X6 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
详细描述
Roller Chain; BL2066-3 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 2-1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.374" Plate Thickness; 2.374" Plate Height; Curved; 0.934" Pin Diameter
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
板高
2.374 英寸 | 60.3 毫米
销轴直径
0.934 英寸 | 23.724 毫米
板厚度
0.374 英寸 | 9.5 毫米