https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-8X8-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJnNFpTOHhNREl5T0RVME9EYzVOalEwTmk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZPRmc0WDFKV1ZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YzRhOWQ2NGFmNmZjMjZmYTljYzNiZmE1MTY5M2I5Nzg3ZWZjZWZiNjU1OGE5OTk1ZDE4MWY1N2JhNzViZmE2NQ
24956376
滚子链
RENOLD
RENOLD
BL688 RIV 10FT
RENOLD RENOLD
描述
RENOLD BL688 RIV 10FT
Roller Chain; BL688-4 Chain Size; Riveted 8X8 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 4 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.127" Plate Thickness; 0.717" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
制造商部件号
BL688 RIV 10FT
BDI部件号
24956376
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/BL688-RIV-10FT/p/24956376
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
6623900921943
重量 / Kilogram
1.828
Product Group - BDI
M02290
链规格
BL688-4
基本结构
Riveted 8X8 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
4
材料
Alloy Steel
内部特点
Rollerless Lift
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
重量/磅
4.03181
详细描述
Roller Chain; BL688-4 Chain Size; Riveted 8X8 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 4 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.127" Plate Thickness; 0.717" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
板厚度
0.127 英寸 | 3.226 毫米
板高
0.717 英寸 | 18.212 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
销轴直径
0.312 英寸 | 7.925 毫米