https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnek9TOHhNRFV3TnpNNU5qRTROakUwTWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTA4NTI4NDM5YmQ3YmEwY2VjYmY5YjVlZGVkMjc0M2NiZTExNDlkNWNjZWFlMjcyNjBlM2EwMDlkZGFmY2FkZg
903683
滚子链
TSUBAKI
TSUBAKI
C2042 RIV 10FT
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI C2042 RIV 10FT
Roller Chain; C2042 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
制造商部件号
C2042 RIV 10FT
BDI部件号
903683
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/C2042-RIV-10FT/p/903683
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039181732
重量 / Kilogram
0.273
Product Group - BDI
M02290
链规格
C2042
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Straight
修改
Large Roller
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
详细描述
Roller Chain; C2042 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
滚轮宽
0.312英寸 | 7.925毫米
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米
销轴直径
0.156 英寸 | 3.962 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
板高
0.472 英寸 | 11.989 毫米