https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-CNVR-SK1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmc1T0M4eE1ETTNNelU0TnpZMk5Ea3lOaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmUTA1V1VsOVRTekZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDBjNGM3YWM3NjI2YzgxMThmYTA4NGJlZjkxZGIxNjUyNGFjOGMwMDdkM2Y0MmM4MjhmODhkYWE1ZWRkYWM0MGI
22382886
滚子链
TSUBAKI
TSUBAKI
C2062H RIV 3LSK1 10FT
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI C2062H RIV 3LSK1 10FT
Roller Chain; C2062 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.677" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter
制造商部件号
C2062H RIV 3LSK1 10FT
BDI部件号
22382886
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/C2062H-RIV-3LSK1-10FT/p/22382886
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039979216
重量 / Kilogram
0.726
Product Group - BDI
M02290
链规格
C2062
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Heavy Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Straight
修改
Large Roller
其它特点
With SK1 Attachment | Attachment Spacing at Every 3 Link
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
制造商货号
C2062HSK13LRB
重量/磅
1.6
详细描述
Roller Chain; C2062 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.677" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米
板高
0.677 英寸 | 17.196 毫米
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米
滚轮直
0.875英寸 | 22.225毫米