https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-2-SC-STD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJnek9DOHhNREl5T0RJME5EQTROamd4TkM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTWw5VFExOVRWRVJmVTFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjNWRlYjE1YmEwNjEzM2Q3MGU3ZDczNjhlYzIwYTlhMzQyZDNlYzNlZmEwMmE2M2Y1YmE1Y2M0YzYzYmM3M2I0
18149502
滚子链
LINKBELT
LINKBELT
LBB50SS-2 CL SPR CLIP TYP
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT LBB50SS-2 CL SPR CLIP TYP
Chain Link; 50-2 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.38" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.52" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
制造商部件号
LBB50SS-2 CL SPR CLIP TYP
BDI部件号
18149502
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/LBB50SS-2-CL-SPR-CLIP-TYP/p/18149502
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
50-2
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
304 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 50-2 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.38" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.52" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
滚轮宽
0.38英寸 | 9.65毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
板厚度
0.08 英寸 | 2.032 毫米
板高
0.52 英寸 | 13.208 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米