1280520
滚子链
SKF
SKF
PHC 05B-2DRX5MTR
SKF SKF
描述
SKF PHC 05B-2DRX5MTR
Roller Chain; 05B-2 Chain Size; Riveted; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Dacromet Plated Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 0.8MM Plate Thickness; 7.112MM Plate Height; Curved; 2.3MM Pin Diameter
制造商部件号
PHC 05B-2DRX5MTR
BDI部件号
1280520
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/PHC-05B-2DRX5MTR/p/1280520
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572767368
重量 / Kilogram
1.563
Product Group - BDI
M02290
链规格
05B-2
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
2
材料
Dacromet Plated Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ISO
价格单位
M
订购倍数
5
最低订购量
5
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 05B-2 Chain Size; Riveted; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Dacromet Plated Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 0.8MM Plate Thickness; 7.112MM Plate Height; Curved; 2.3MM Pin Diameter
板厚度
0.031 英寸 | 0.8 毫米
销轴直径
0.091 英寸 | 2.3 毫米
滚轮宽
0.118英寸 | 3毫米
板高
0.28 英寸 | 7.112 毫米
链节距
0.315 英寸 | 8 毫米
滚轮直
0.197英寸 | 5毫米