1281037
滚子链
SKF
SKF
PHC 25-2ZP-C/L
SKF SKF
描述
SKF PHC 25-2ZP-C/L
Chain Link; 25-2 Chain Size; Spring Clip; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Zinc Plated Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 1/32" Plate Thickness; 0.236" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter
制造商部件号
PHC 25-2ZP-C/L
BDI部件号
1281037
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/PHC-25-2ZP-C-L/p/1281037
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316573322054
重量 / Kilogram
0.002
Product Group - BDI
M02122
链规格
25-2
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
Zinc Plated Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 25-2 Chain Size; Spring Clip; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Zinc Plated Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 1/32" Plate Thickness; 0.236" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter
滚轮宽
0.125英寸 | 3.175毫米
滚轮直
0.13英寸 | 3.302毫米
板厚度
0.031 英寸 | 0.787 毫米
销轴直径
0.091 英寸 | 2.311 毫米
链节距
0.25 英寸 | 6.35 毫米
板高
0.236 英寸 | 5.994 毫米