https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ
1279939
滚子链
SKF
SKF
PHC 35-1X10FT
SKF SKF
描述
SKF PHC 35-1X10FT
Roller Chain; 35 Chain Size; Riveted; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.051" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
制造商部件号
PHC 35-1X10FT
BDI部件号
1279939
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/PHC-35-1X10FT/p/1279939
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572618653
重量 / Kilogram
1.007
Product Group - BDI
M02290
链规格
35
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 35 Chain Size; Riveted; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.051" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
滚轮宽
0.188英寸 | 4.775毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
销轴直径
0.141 英寸 | 3.581 毫米
板厚度
0.051 英寸 | 1.295 毫米
滚轮直
0.2英寸 | 5.08毫米
板高
0.354 英寸 | 8.992 毫米