https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2-RVT-HSH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJobU9TOHhNREl5T0RVME56Y3hOVEV3TWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNbDlTVmxSZlNGTklYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRkYWEwM2EyYzFkNjFmODg4NGRlNGMzZTQ0MmFkY2NkMmU3NmI4N2Y2NWRjZDc5MTlhNmM2OGQ5NTQ5YTlkOWQ
1280243
滚子链
SKF
SKF
PHC 80SHH-2X10FT
SKF SKF
描述
SKF PHC 80SHH-2X10FT
Roller Chain; 80-2 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.128" Plate Thickness; 0.945" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter
制造商部件号
PHC 80SHH-2X10FT
BDI部件号
1280243
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/PHC-80SHH-2X10FT/p/1280243
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316574098989
重量 / Kilogram
20.269
Product Group - BDI
M02290
链规格
80-2
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
High Strength Heavy
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 80-2 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.128" Plate Thickness; 0.945" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter
滚轮宽
0.62英寸 | 15.748毫米
板高
0.945 英寸 | 24.003 毫米
销轴直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
板厚度
0.128 英寸 | 3.251 毫米