https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-6X6-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJoak5DOHhNRFV3TnpVeU1qTTNOVGN4TUM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZObGcyWDFKV1ZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmE0NjQ1ZjAwODcyZGMyMGVmYzgzOTVmMjhjZjJkY2UwYjQ2ZDM2ODIwYzdlZTdhYmY4YTM3YWYyOTI1NWUyMg
1291544
滚子链
SKF
SKF
PHC BL566X10FT
SKF SKF
描述
SKF PHC BL566X10FT
Roller Chain; BL566 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 5/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.096" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.235" Pin Diameter
制造商部件号
PHC BL566X10FT
BDI部件号
1291544
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/PHC-BL566X10FT/p/1291544
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316574092550
重量 / Kilogram
8.08
Product Group - BDI
M02310
链规格
BL566
基本结构
Riveted 6X6 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
详细描述
Roller Chain; BL566 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 5/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.096" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.235" Pin Diameter
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
销轴直径
0.235 英寸 | 5.969 毫米
板高
0.594 英寸 | 15.088 毫米
板厚度
0.096 英寸 | 2.438 毫米