https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJoaVlTOHhNREk1TXpRek1EUTROVEF5TWk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZRMDVXVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGUxNWJjYTgwZjA0Y2Y1OTg4MTNkYmM2NWYwMWMzZDIxMDJhNGEwY2NmOWNhNjI4MmIyMmUzN2NkN2Q2OTI0YWI
571350
滚子链
LINKBELT
LINKBELT
RC-C2120H COT CL SF
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT RC-C2120H COT CL SF
Chain Link; C2120 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.22" Plate Thickness; 1.38" Plate Height; Straight; 7/16" Pin Diameter
制造商部件号
RC-C2120H COT CL SF
BDI部件号
571350
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RC-C2120H-COT-CL-SF/p/571350
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327018757
重量 / Kilogram
0.371
Product Group - BDI
M02122
链规格
C2120
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Double Pitch Heavy Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
其它特点
Slip Fit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; C2120 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.22" Plate Thickness; 1.38" Plate Height; Straight; 7/16" Pin Diameter
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米
板厚度
0.22 英寸 | 5.588 毫米
板高
1.38 英寸 | 35.052 毫米
滚轮直
0.875英寸 | 22.225毫米
销轴直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米