https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-RVT-CNVR-STR-A2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmhsTXk4eE1ETTBPRGMyTVRnd09Ea3lOaTlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmUTA1V1VsOVRWRkpmUVRKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0YjRiNTBmNWEyNDRiMjY2NTA0YWUxMTI2YzgwZDVmYzU2YWNiZmQzODQzM2NmNGQ0NDVhYWU5ZjQ2Y2E1NDk4
24091274
滚子链
TSUBAKI
TSUBAKI
RC2052A24LRB C2052 RIV A2 ATT EV 4TH PI
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RC2052A24LRB C2052 RIV A2 ATT EV 4TH PI
Roller Chain; 2052 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.59" Plate Height; Straight; 13/64" Pin Diameter
制造商部件号
RC2052A24LRB C2052 RIV A2 ATT EV 4TH PI
BDI部件号
24091274
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RC2052A24LRB-C2052-RIV-A2-ATT-EV-4TH-PI/p/24091274
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02310
链规格
2052
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
其它特点
With A2 Attachment | Attachment Spacing at Every 4 Link | Special Coated Pin
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
详细描述
Roller Chain; 2052 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.59" Plate Height; Straight; 13/64" Pin Diameter
板厚度
0.08 英寸 | 2.032 毫米
滚轮宽
0.375英寸 | 9.525毫米
销轴直径
0.203 英寸 | 5.156 毫米
板高
0.59 英寸 | 14.986 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米