https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJnek15OHhNRFV3TnpNMk56RTROalEyTWk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0OWJlZjg1NjI4NWJjOTFkMWZiYmVjODBkYTIyNDljZjBmNmUwNjQ4YTdjMjNkNDQ2N2U1MDgwZGIxMTM1YjNk
904730
滚子链
TSUBAKI
TSUBAKI
RS12B-1 LAMBDA OL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RS12B-1 LAMBDA OL
Chain Link; 12B Chain Size; Cottered; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.065MM Roller Diameter; 11.684MM Roller Width; 1.8MM Plate Thickness; 16.104MM Plate Height; Curved; 5.715MM Pin Diameter
制造商部件号
RS12B-1 LAMBDA OL
BDI部件号
904730
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RS12B-1-LAMBDA-OL/p/904730
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 16 |
BDI- 波兰 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039677198
重量 / Kilogram
0.027
Product Group - BDI
M02122
链规格
12B
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
Sintered Bushing
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Lambda Series | Self Lubricating | Maintenance Free | Solid Roller
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
RS12BLAMOL
重量/磅
0.06
详细描述
Chain Link; 12B Chain Size; Cottered; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.065MM Roller Diameter; 11.684MM Roller Width; 1.8MM Plate Thickness; 16.104MM Plate Height; Curved; 5.715MM Pin Diameter
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
板高
0.634 英寸 | 16.104 毫米
板厚度
0.071 英寸 | 1.8 毫米
滚轮宽
0.46英寸 | 11.684毫米
销轴直径
0.225 英寸 | 5.715 毫米
滚轮直
0.475英寸 | 12.065毫米