17282196
滚子链
RENOLD
RENOLD
S32 C/L TYPE 107
RENOLD RENOLD
描述
RENOLD S32 C/L TYPE 107
Chain Link; S32 Chain Size; Riveted; 29.21MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 11.4MM Roller Diameter; 15.9MM Roller Width; 4.3MM Plate Thickness; 13.5MM Plate Height; Curved; 4.47MM Pin Diameter
制造商部件号
S32 C/L TYPE 107
BDI部件号
17282196
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/S32-C-L-TYPE-107/p/17282196
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.016
Product Group - BDI
M02122
链规格
S32
基本结构
Riveted
部件
Connecting Link
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Zinc Plated Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Agricultural Chain
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; S32 Chain Size; Riveted; 29.21MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 11.4MM Roller Diameter; 15.9MM Roller Width; 4.3MM Plate Thickness; 13.5MM Plate Height; Curved; 4.47MM Pin Diameter
板高
0.531 英寸 | 13.5 毫米
滚轮宽
0.626英寸 | 15.9毫米
链节距
1.15 英寸 | 29.21 毫米
滚轮直
0.449英寸 | 11.4毫米
板厚度
0.169 英寸 | 4.3 毫米
销轴直径
0.176 英寸 | 4.47 毫米