15093612
链轮
IPL
IPL
05B-1/20 ST PILOT
IPL IPL
描述
IPL 05B-1/20 ST PILOT
Roller Chain Sprocket; 05B-1 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 54.4MM Outside Diameter; 51.14MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
05B-1/20 ST PILOT
BDI部件号
15093612
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/05B-1-20-ST-PILOT/p/15093612
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 16 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
05B-1
齿数
20
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 05B-1 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 54.4MM Outside Diameter; 51.14MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
2.013 英寸 | 51.14 毫米
外径
2.142 英寸 | 54.4 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.315 英寸 | 8 毫米