https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJoak9DOHhNRFV3TnpVeU1qSXhNVGczTUM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWU1NGQzY2E1ZmQ5YzJiMTgxZjc1MDZiN2E3YjEwYWE5NTNhODFmNzIxNmJlY2NkZGUxYTJlYTRmNmVhNzk5Ng
618123
链轮
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
28C42
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 28C42
Roller Chain Sprocket; 28B-1 Chain; 42 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 619.811MM Outside Diameter; 594.81MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 44.45MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
28C42
BDI部件号
618123
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/28C42/p/618123
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950406985
重量 / Kilogram
54.475
Product Group - BDI
M02312
链规格
28B-1
齿数
42
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
134
最小轴孔
Yes
其它特点
Simplex Type
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
119.998
详细描述
Roller Chain Sprocket; 28B-1 Chain; 42 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 619.811MM Outside Diameter; 594.81MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 44.45MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
23.418 英寸 | 594.81 毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外径
24.402 英寸 | 619.811 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米