https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-1-FB-KW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnMk5DOHhNRFU0TnpFMk5UTTVNamt5Tmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE5SVFsTmZNVjlHUWw5TFYxOURVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODFlYzBkMmQzZmFhNzMxNTRhMGU2NjY1NzBmYmRlOTZkZTFlMGJiYTg2ZjMzYzk2MGEyMDNhYjNjMjY1YjU3Zg
917775
链轮
TSUBAKI
TSUBAKI
82C13F X 2-15/16 MILL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 82C13F X 2-15/16 MILL
Roller Chain Sprocket; 2-15/16" Bore; 82 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 12.85" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 3.075" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
82C13F X 2-15/16 MILL
BDI部件号
917775
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/82C13F-X-2-15-16-MILL/p/917775
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223137076
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
82
齿数
13
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Carbon Steel
最小轴孔
No
其它特点
Mill Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Mill Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2-15/16" Bore; 82 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 12.85" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 3.075" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
链节距
3.075 英寸 | 78.105 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
12.85 英寸 | 326.39 毫米