https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-A-2-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnMk1DOHhNRE14Tmpjek5EYzVNVGN4TUM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eVgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Mzg0NTljNDZjZDdiMTQwMmE4YzQxY2FlODM1OTQ1MjU3M2VlZjlmM2ZlYWEyOTRlNTAxMjI2NzIzMmMwYjcyZA
25165999
链轮
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D50A24
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR D50A24
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 24 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.123" Outside Diameter; 4.788" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
D50A24
BDI部件号
25165999
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D50A24/p/25165999
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
50-2
齿数
24
轮齿列数
2
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 24 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.123" Outside Diameter; 4.788" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
4.788 英寸 | 121.62 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
5.123 英寸 | 130.124 毫米