https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-A-DS-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnM015OHhNRE14TmpjME1EZzROalUxT0M5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUVY5RVUxOUxWMTlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5NDQzOTZiMDNkNTg5ZDQwYTI1ZGU3NWU0ODQ1NzgxODU3MzhhMzI5YTQ5YmUzMGY3ZTQ1YmQ3YzcxYzFiYzM0
25824132
链轮
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
DS40A60 X 1IN FB
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR DS40A60 X 1IN FB
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 60 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.84" Outside Diameter; 9.554" Pitch Diameter; A-Double Single; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
DS40A60 X 1IN FB
BDI部件号
25824132
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/DS40A60-X-1IN-FB/p/25824132
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
11.722
Product Group - BDI
M02312
链规格
40
齿数
60
轮齿列数
2
轮毂类型
A-Double Single
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
25.84259
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 60 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.84" Outside Diameter; 9.554" Pitch Diameter; A-Double Single; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
9.554 英寸 | 242.66 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
9.84 英寸 | 249.936 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米