https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-DS-ST-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJoa055OHhNRE16TlRnMk5qTXlNamszTkM5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5RVUxOVRWRjlMVjE5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzE1MzIxMWZlMzFlYjc5ZjNlNzUwN2Y0YTk5ZGVkZWFkMmZiN2U0MjIxMWRmYmU2ZTJiYzVjMmM2YmVjZDMxYg
24664577
链轮
TSUBAKI
TSUBAKI
DS80Q17H
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI DS80Q17H
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.949" Outside Diameter; 5.442" Pitch Diameter; B-Double Single; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
DS80Q17H
BDI部件号
24664577
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/DS80Q17H/p/24664577
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
80
齿数
17
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Double Single
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
Q1
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.949" Outside Diameter; 5.442" Pitch Diameter; B-Double Single; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
5.949 英寸 | 151.105 毫米
节圆直径
5.442 英寸 | 138.23 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
3/4 To 2-11/16 英寸 | 18 To 65 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米