https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-C-4-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJoaVl5OHhNRE14Tmpjek5UTTRNVFV6TkM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4MFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNjYzczMTViOTM4OWJiODU5NzhhNTc1ZWQ3ZDFhNjgxMDEzMjgxODljNjI4NGI2ZDc2ZGI1YjIzM2RhMTQ1YmY
24317575
链轮
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
F100C84 4-15/16 5/8 KW 2SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR F100C84 4-15/16 5/8 KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 4-15/16" Bore; 100-4 Chain; 84 Teeth; 4 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 34.158" Outside Diameter; 33.43" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
F100C84 4-15/16 5/8 KW 2SS
BDI部件号
24317575
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/F100C84-4-15-16-5-8-KW-2SS/p/24317575
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
100-4
齿数
84
轮齿列数
4
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 4-15/16" Bore; 100-4 Chain; 84 Teeth; 4 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 34.158" Outside Diameter; 33.43" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
33.43 英寸 | 849.13 毫米
外径
34.158 英寸 | 867.613 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径
4.938 英寸 | 125.425 毫米