https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-RC-B-1-QD-KW-STL-H-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJnMU1pOHhNRFEyT1RreE9EY3pOalF4TkM5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxRkVYMHRYWDFOVVRGOUlYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE2NGM0M2UxYjY5Y2Q3MzEyNTcyYTEwYWEwNTAzYjNkMzExMjJjNDY2NTcwYWJjY2ZlNTc3NDI2MTFjMTdjM2I
TSUBAKI
TSUBAKI
H160E14
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI H160E14
Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.962" Outside Diameter; 8.988" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; E Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Nr. katalogowy
H160E14
Nr kat. BDI
919745
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/H160E14/p/919745
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
7,7
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0097039381026
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
160
Liczba Zębów
14
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
9.962
Średnica Zewn. Milimetry
253.035
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
E
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Carbon Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Numer Materiałowy producenta
160E14
Waga / LBS
17
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.962" Outside Diameter; 8.988" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; E Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Podziałka Łańcucha
2 Cale | 50,8 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
7/8 To 3-1/2 Cale | 28 To 80 Milimetry
Średnica Podziałowa
8,988 Cale | 228,295 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież