https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-RC-BA-NH-1-RSB-NKW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJobU1TOHhNRFEyT1RreE5UVTFOemt4T0M5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVa05mUWtGZlRraGZNVjlTVTBKZlRrdFhYME5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0YzM3MGI2NDdiZTBjMTg5Yzk1Yzc1OTdlNjRmMjEzZTIwMDhlYTc0NTAxNjJjMzE2YjIzMzQ1MzEzNDVmY2Rm
921484
链轮
TSUBAKI
TSUBAKI
H20BA25
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI H20BA25
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 270.383MM Outside Diameter; 253.32MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
H20BA25
BDI部件号
921484
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/H20BA25/p/921484
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223033491
重量 / Kilogram
3.151
Product Group - BDI
M02312
链规格
20B-1
齿数
25
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Carbon Steel
最小轴孔
Yes
其它特点
BS/DIN Sprocket
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
15.30008
详细描述
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 270.383MM Outside Diameter; 253.32MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
10.645 英寸 | 270.383 毫米
节圆直径
9.973 英寸 | 253.32 毫米