https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-3-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJobE5TOHhNRE16TlRnMk1UUXdOemMzTkM5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4elgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Y2VmYjMyMWMyMjEzZWQxOWRjZjNmZDRiZjc0NGNmNDE1NjNmZmVkN2UxMTY4ZmZkYjc0ZTcxMTRmODBhMTk2YQ
22381987
链轮
TSUBAKI
TSUBAKI
T140B20 X 1-1/2 RSB HT
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI T140B20 X 1-1/2 RSB HT
Roller Chain Sprocket; 140-3 Chain; 20 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 12.1" Outside Diameter; 11.186" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
T140B20 X 1-1/2 RSB HT
BDI部件号
22381987
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/T140B20-X-1-1-2-RSB-HT/p/22381987
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039870292
重量 / Kilogram
49.83
Product Group - BDI
M02312
链规格
140-3
齿数
20
轮齿列数
3
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
5.25
最小轴孔
Yes
其它特点
1-1/2 Inch Plain Bore
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
109.85635
详细描述
Roller Chain Sprocket; 140-3 Chain; 20 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 12.1" Outside Diameter; 11.186" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
节圆直径
11.186 英寸 | 284.124 毫米
外径
12.1 英寸 | 307.34 毫米