https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-3-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJnMU5DOHhNRE16TlRnMk5ETTFOamc1TkM5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4elgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRiNTlkOTczNGYwNjllNmY2ZDZlNWU1ZjVkNTgzOGIwMGY0MjMzNmY3ZjUzYTFkNjk5ODE2MzEzOTg5ODgzZDk
24767679
链轮
TSUBAKI
TSUBAKI
T80B18 X 1-1/2 STD 3/8X3/16KW 2SS
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI T80B18 X 1-1/2 STD 3/8X3/16KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 80-3 Chain; 18 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.271" Outside Diameter; 5.759" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
T80B18 X 1-1/2 STD 3/8X3/16KW 2SS
BDI部件号
24767679
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/T80B18-X-1-1-2-STD-3-8X3-16KW-2SS/p/24767679
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
80-3
齿数
18
轮齿列数
3
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 80-3 Chain; 18 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.271" Outside Diameter; 5.759" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
6.271 英寸 | 159.283 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆直径
5.759 英寸 | 146.27 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米