MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
N-A
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR N-A
10-1/2" Outside Diameter; Bushed; 10-1/4" Pilot Diameter; 4-1/2" Pilot Length; N Bushing Size; QD Bushing; Steel; 6-1/4" Length Through Bore; 8-1/2" Bolt Circle Diameter; No Keyway
制造商部件号
N-A
BDI部件号
609878
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E8%BD%AE%E6%AF%82/N-A/p/609878
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950040707
重量 / Kilogram
34.467
Product Group - BDI
M02194
轮毂类型
Weld-On Hub
安装形式
Bushed
衬套类型
QD
衬套尺寸(如加衬套)
N
是否有键槽
No
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
7/8-9 Tapped Hole | 4 Tapped Hole | Used With Plate Steel Sprocket
类别 - BDI
Hubs
名称
Hub
关键字串
Weld-On
制造商货号
N-A
制造商内部编号
N-A
重量/磅
75
详细描述
10-1/2" Outside Diameter; Bushed; 10-1/4" Pilot Diameter; 4-1/2" Pilot Length; N Bushing Size; QD Bushing; Steel; 6-1/4" Length Through Bore; 8-1/2" Bolt Circle Diameter; No Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
导向直
10.25英寸 | 260.35毫米
内圈长
6.25英寸 | 158.75毫米
外径
10.5 英寸 | 266.7 毫米
衬套孔径范围
2-7/16 To 6 英寸 | 90 To 120 毫米
螺栓分布圆名义直
8.5英寸 | 215.9毫米
导向长
4.5英寸 | 114.3毫米