610988
轮毂
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
S-6
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR S-6
10-1/4" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 10-1/4" Pilot Diameter; Steel; 2-1/4" Length Through Bore; No Keyway
制造商部件号
S-6
BDI部件号
610988
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E8%BD%AE%E6%AF%82/S-6/p/610988
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950049229
重量 / Kilogram
21.52
Product Group - BDI
M02194
轮毂类型
Split Hub
安装形式
Minimum Plain Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
No
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Hub Bore Range 4-3/4 To 6 | Used With Instant Split-Sprocket
类别 - BDI
Hubs
名称
Hub
关键字串
Split
制造商货号
S-6
制造商内部编号
S-6
重量/磅
35.4
详细描述
10-1/4" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 10-1/4" Pilot Diameter; Steel; 2-1/4" Length Through Bore; No Keyway
螺栓分布圆名义直
0英寸 | 0毫米
导向直
10.25英寸 | 260.35毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
导向长
0英寸 | 0毫米
外径
10.25 英寸 | 260.35 毫米
内圈长
2.25英寸 | 57.15毫米