https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLCKASY-FX40-STL-8-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM1NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJnMU5TOHhNREl6TlRnNE5UVTRORFF4TkM5SlRrUlRTMFpNUTB0QlUxbGZSbGcwTUY5VFZFeGZPRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODdkMDM4YWNiMzE5NGVjOTg5MWUxNzk5Mzc3N2EyNTEzNzkzYzMzMjMwY2ZjYTBjYmNkMTkzZmNkYzExMzdmYQ
24761431
胀套
SKF
SKF
PHF FX40-90X130
SKF SKF
描述
SKF PHF FX40-90X130
Locking Assembly; 90MM Bore; 130MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 56MM Length; 10MM Additional Length For Cap; Steel; FX40 Series; M10 Cap Screw
制造商部件号
PHF FX40-90X130
BDI部件号
24761431
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PHF-FX40-90X130/p/24761431
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576802225
重量 / Kilogram
2.697
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
FX40
带帽螺钉
M10
其它特点
8 Clamp Screws
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
5.95248
详细描述
Locking Assembly; 90MM Bore; 130MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 56MM Length; 10MM Additional Length For Cap; Steel; FX40 Series; M10 Cap Screw
长度
2.205 英寸 | 56 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
带帽长
0.394英寸 | 10毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米