https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-AS-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJoa1pTOHhNRE0yTlRNeU1ETTJOREEyTWk5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZRVk5mUzFORFVsZGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0ZjUxZGUyODg4YjFiZGIxMzhhMTJkMGI5ZDMyZGJhZGZkNTI1NzBjMzZkZTAzZjRkNjZmNjM1MGI2YzZhZjE1
22381303
胀套
TSUBAKI
TSUBAKI
PL10-1/2 AS
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI PL10-1/2 AS
Keyless Screw Locking Assembly; 10-1/2" Bore; 13.32" Outside Diameter; 2.205" Length; 0.63" Additional Length; Steel; AS Series; M16 X 50 Cap Screw
制造商部件号
PL10-1/2 AS
BDI部件号
22381303
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PL10-1-2-AS/p/22381303
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039586506
重量 / Kilogram
14.04
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
AS
带帽螺钉
M16 X 50
其它特点
Power-Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
31
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 10-1/2" Bore; 13.32" Outside Diameter; 2.205" Length; 0.63" Additional Length; Steel; AS Series; M16 X 50 Cap Screw
外径
13.32 英寸 | 338.328 毫米
孔径
10.5 英寸 | 266.7 毫米
长度
2.205 英寸 | 56.007 毫米
带帽长
0.63英寸 | 16.002毫米