17146577
锁紧螺母
NTN
NTN
AN23
NTN NTN
描述
NTN AN23
Locknut; 150MM Outside Diameter; 19MM Nominal Thickness; M115 X 2 Thread Size; 113.701MM Thread Pitch Diameter Min; 113.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
AN23
BDI部件号
17146577
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/AN23/p/17146577
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359017472
重量 / Kilogram
1.01
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M115 X 2
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB-23
螺纹名称
ISO Metric
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
2.22667
详细描述
Locknut; 150MM Outside Diameter; 19MM Nominal Thickness; M115 X 2 Thread Size; 113.701MM Thread Pitch Diameter Min; 113.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
最大螺纹中经直径
4.483 英寸 | 113.861 毫米
名义厚度
0.748 英寸 | 19 毫米
最小螺纹中经直径
4.476 英寸 | 113.701 毫米